商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの コンテナー
JEJアステージの ボックスコンテナ
JEJアステージの バックルコンテナ
SPV(耐衝撃)コンテナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66263656
品番
SPV-45
参考基準価格(税別)
¥6,666
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
トラスコ品番
628-1683
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)
色
オリーブドラブ
容量(L)
43
外寸法・幅(mm)
379
外寸法・高さ(mm)
322
外寸法・奥行(mm)
545
コンテナ種類
ベタ目
フタの有無
あり
有効内寸法・奥行(mm)
439
有効内寸法・高さ(mm)
300
有効内寸法・幅(mm)
309