特長画像1
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の バンドソー/パイプソー
REX(レッキス工業)の バンドソー/パイプソー替刃
バンドソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
66263665
品番
475302
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
274-9041
適合機種
XB125/XB120A
材質
合金
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1430
山数
14