PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
蓄光 LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66263699
品番
0241000101110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
付属品
なし
仕様
防水
トラスコ品番
593-4689
材質
本体:コポリマー樹脂
全長(mm)
178
色
黒
電源
単3形乾電池(4個)付属
外径(Φmm)
41
保護等級
IPX7
明るさ(Lm)
183
照射距離(m)
184
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
5.75
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。
※乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。