アラオ
アラオの コーナーガード・クッション
アラオの パイプ型
ノロカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66263735
品番
AR-0323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。
着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途
鉄筋の汚れ防止に。
適合
径:D19〜D29
トラスコ品番
489-7773
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
500
色
イエロー
摘要
D19〜D29