※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード66263744 品番R270021TRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。

用途
穴あけ、ネジ山の形成・修正に。
被削材:鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番633-6158 適合機種充電回転ドライバー セット内容R270014T、R270015T、270016T、R270017T、R270018T、R270019T 材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング 精度6H セット数6本 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 加工ねじメートルねじ
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
※インパクトドライバーには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする