メッシュフェンスG型 自由支柱

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66264375 品番 PBMGP-10WH
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ホワイト 種類自由支柱 寸法(幅W×高さH)(mm)H10用 主要材質スチール
関連資料:(0.93MB)
注意
※本体には上下があります。塗装用金具切断部が下側になるようにパネルを取り付けてください。
※接続金具は支柱金具セットに同梱されています。
※本体と自由支柱を固定するフックボルトも支柱金具セットに同梱されています。
※コーナー部には柱を2本立ててください。
※現場で本体を切り欠き、切り詰める際は、切断部に保護キャップが必要です。但し、コーナー金具セットAおよびBには保護キャップAまたは保護キャップBが1組だけ同梱されています。
※【施工上の注意】
※自由支柱は2,000mm間隔以下で本体連結部および本体端部から200mm以下で立ててください。(特に風の強い場所では1,000mm以下で立ててください。)
※コーナー部は本体端部から自由支柱まで130〜150mm以内で立ててください。(入隅の場合は78〜150mm以内となります。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする