チラシ
原田産業
原田産業の 静電気対策用品
原田産業の 静電気対策マット・シート類
原田産業の 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ELESTON α
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
66264671
品番
34080002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。
用途
ワイパーはクリーンルーム対応品
構造
編み構造
サイズ(inch)
9×9
処理方法
【エッジ】レーザーカット
注意
※エレクトロニクス、クリーンルーム業界での使用実績多数あり。
商品説明動画
参考になった