APT型ユーエイロック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66265285 品番 APT100LOCK 100径(H130)キャスター用
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様パット径(D[mm]) 80、DOWN高さ(H1[mm]) 136 UP高さ(H2[mm]) 120 ストローク(S[mm]) 16、ペダル長さ(L1[mm]) 136 取付座端面からのペダル長さ(L2[mm]) 86 取付座よりの隙間[mm] 14 種別金具:APT型 材質金具・取付部:スチール 取付部:シルバー 質量(g)1590 取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85) 取付座A×B(mm)120×120 仕上本体:三価ユニクロ仕上 取付け方法プレート式 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 色(本体)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする