曜日別特売
APT150LOCK APT型ユーエイロック ユーエイキャスター 66265310

APT型ユーエイロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
質量(g)1890
内容量1個注文コード66265310品番APT150LOCK
参考基準価格(税別)¥5,775販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様パット径(D[mm]) 80、DOWN高さ(H1[mm]) 204 UP高さ(H2[mm]) 159 ストローク(S[mm]) 45、ペダル長さ(L1[mm]) 138 取付座端面からのペダル長さ(L2[mm]) 88 取付座よりの隙間[mm] 13種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール取付部:シルバー質量(g)1890取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上ストッパーなし取付け方法プレート式取付高H(mm)198取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする