APT型ユーエイロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66265319 品番 APT200LOCK
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様パット径(D[mm]) 80、DOWN高さ(H1[mm]) 256 UP高さ(H2[mm]) 207 ストローク(S[mm]) 49、ペダル長さ(L1[mm]) 135 取付座端面からのペダル長さ(L2[mm]) 85 取付座よりの隙間[mm] 57 種別金具:APT型 材質金具・取付部:スチール 取付部:シルバー 質量(g)2140 取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85) 取付座A×B(mm)120×120 仕上本体:三価ユニクロ仕上 ストッパーなし 取付け方法プレート式 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11 色(本体)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする