シャワートイレ RWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能キレイ便座、本体スライド着脱、暖房便座コード内蔵、国際規格に準拠した抗菌、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、ビデ専用ノズル、おしり真下洗浄、暖房便座、スローダウン便座、点字表示、ワンタッチ節電、鉢内スプレー、ノズルお掃除モード、そでなしデザイン、便フタワンタッチ着脱、ノズル除菌、スッキリノズルシャッター、ノズルそうじ、おしり洗浄(パワフル・マイルド)、ビデ洗浄、おしりワイド洗浄、ノズル一調節、スーパーワイドビデ洗浄、おしりマッサージ洗浄、フルオート便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー(荷重式)、コードレスリモコン、Wパワー脱臭、ターボ脱臭、省エネ温水シャワー(連続出湯タイプ)、スーパー節電、電源スイッチ ピンク 注文コード66265449 品番CW-RWA20A/LR8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は機能・色・関連資料など22種類から選べます 他の種類を見る

【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状前丸 ピンク 機能キレイ便座、本体スライド着脱、暖房便座コード内蔵、国際規格に準拠した抗菌、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、ビデ専用ノズル、おしり真下洗浄、暖房便座、スローダウン便座、点字表示、ワンタッチ節電、鉢内スプレー、ノズルお掃除モード、そでなしデザイン、便フタワンタッチ着脱、ノズル除菌、スッキリノズルシャッター、ノズルそうじ、おしり洗浄(パワフル・マイルド)、ビデ洗浄、おしりワイド洗浄、ノズル一調節、スーパーワイドビデ洗浄、おしりマッサージ洗浄、フルオート便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー(荷重式)、コードレスリモコン、Wパワー脱臭、ターボ脱臭、省エネ温水シャワー(連続出湯タイプ)、スーパー節電、電源スイッチ
関連資料:(1.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする