INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66265519 品番 CW-EA21A/BB7
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

ブルーグレー 形状前丸 タイプ手動ハンドル式 機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル、本体スライド着脱、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)、【エコ機能】スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ、【洗浄機能】おしり洗浄(パワフル・マイルド)、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節、【快適機能】ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、エアシールド脱臭
関連資料:(1.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする