仕様わきあげ時間:約25分(15℃→80℃)、膨張水処理の要否:必要
消費電力(W)ヒーター能力:360
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約2
温度(℃)わきあげ:約80
定格電流(A)3.6
本体質量(kg)約2.5、満水時:約4.5
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×90×492(突出部寸法含む)
給水方式先止め式
電源プラグ設置極付タイプAC125V 15A
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W
出湯温度(℃)約38〜給湯機器設定温度
最大使用水圧(Mpa)0.1(流動時)から0.75(静止時)