小久保工業所
小久保工業所の キッチン・調理用品
小久保工業所の 保存容器・調味料入れ
小久保工業所の ストッカー
保存容器 四角型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66265957
品番
KK-593
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
しっかり4点ロック
用途
留め具でしっかり4点ロック。ストック保存に便利です。食品を湿気から守ります。
材質
本体/AS樹脂、フタ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
容量(L)
約6.3
寸法(cm)
約17.5×17.5×高さ33
耐熱温度(℃)
本体・フタ/80、パッキン/200
耐冷温度(℃)
本体・フタ/-20、パッキン/-20
注意
※液体を多く含む食材は保存しないでください。
※アルコールを含むもの、酸性の強いものほ保存しないでください。
※電子レンジ又は食器洗い乾燥機は使用しないでください。
※冷蔵庫では使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。