※盛付け例

5年保存ライスクッキー 8枚入×8箱

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚×8箱) 注文コード66266246 品番67473
参考基準価格(税別)¥4,334 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

サクサクの米粉クッキーが防災食に!
新潟県産米粉にココナッツやアーモンドを使い、口どけのよいサクサクとした食感になるよう、老舗製菓店の熟練のクッキー製法で焼き上げています。普段のおやつにも。
小麦・乳・卵など特定原材料等アレルギー物質27品目不使用で安心!【アレルギー表示の対象27品目】えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!
賞味期限5年非常用保存食
加工/新潟県

セット内容5年保存ライスクッキー 8枚入×8箱 保存方法常温(開封前) 保存期間(年)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする