a26341 日本製三段式警棒 ファミリー・ライフ 66266404 a26341 日本製三段式警棒 ファミリー・ライフ 66266404

日本製三段式警棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66266404 品番 a26341
参考基準価格(税別)¥6,346 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

万が一の時のために、備えあれば憂いなし。
付属のケースに収納すればコンパクトになります。
護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。
一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!
護身用に・災害時に
安心の日本製
伸縮式
専用牛革ケース付き

材質鉄棒 ブラック サイズショート 質量(g)(約)275 全長(cm)(約)40(収納時:(約)16.5)
注意
※理由なく持ち歩くと軽犯罪法等に抵触する恐れがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66266404
2025-02-02
用途:
強盗対策、護身用
運輸・通信業

価格の割に造りがしっかりしており、満足です。かなり勢いよく振り出さないと伸び切らないので注意です。

3人が参考にしています
対象商品:
66266395
2024-12-17
用途:
気持ちの自宅警備に。趣味のオモチャに。
運輸・通信業

商家で昔は祖父が木刀を置いてましたが今は木刀じゃないだろうと思い注文しました。振り出しで伸びますが、力強く振らないといけません。頑丈そうで良いかなと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする