曜日別特売
A22NS-2RM-NBA-P111-NN セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン) 66266427

セレクタスイッチ A22NSP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ノッチ数2接点構成3a復帰方式手動注文コード66266427品番A22NS-2RM-NBA-P111-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
種類非照光式タイプ不透明ボタン色ノッチ数2接点構成3a端子形状プッシュインプラス動作方式セレクタ復帰方式手動保護構造IP66取付穴径(Φmm)22材質(ベゼル)金属(ラウンド)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66266427A22NS-2RM-NBA-P111-NN66263365A22NS-2MM-NBA-P111-NNA22NS-2RM-NBA-P111-NN セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン) 66263365セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする