※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライコア(フレアタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66266456 品番TA282CA-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。
UL、CSA認証品

全長(mm)130 温度範囲(℃)-40〜80 最高使用圧力(MPa)4.5 外径(Φmm)64 寸法(inch)3/8(9.53)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする