大きくて肌にやさしいウエットタオル10枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66266536 品番BSG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

コットン100%使用
ノンアルコール無香料
ヒアルロン酸配合
1枚ずつ使えて長く保存できるアルミ蒸着フィルム個包装
全身をゴシゴシふける大判厚手(幅約250mm×長さ約600mm)

材質
成分:水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、
ポリオキシエチレンオレイルエーテル-12、ポリオキシエチレングリセリン-26、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸
基布素材:コットン
用途からだ拭きに 付属品10枚入り 寸法(mm)幅約250×長さ約600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする