TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 避難用品
TAKAGI(高儀)の その他避難用品
大きくて肌にやさしいウエットタオル50枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66266545
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コットン100%使用
ノンアルコール無香料
ヒアルロン酸配合
1枚ずつ使えて長く保存できるアルミ蒸着フィルム個包装
全身をゴシゴシふける大判厚手(幅約250mm×長さ約600mm)
材質
成分:水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、
ポリオキシエチレンオレイルエーテル-12、ポリオキシエチレングリセリン-26、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸
基布素材:コットン
用途
からだ拭きに
付属品
50枚入り
寸法(mm)
幅約250×長さ約600