HAC
HACの 避難用品
HACの その他避難用品
充電器 乾電池式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66266570
品番
BPS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
単三乾電池3本を電源として、携帯電話などの充電が可能。
材質
ABS
出力
DC5V/800mA(最大)
用途
携帯電話などの非常時の充電に。
電源
単三乾電池×3本(別売)
本体サイズ(mm)
約W53×H87×D17