短ハンマー2lb(S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66266597 品番2503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。

用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに 全長(mm)360 質量(g)約1200、ヘッド:1100 ヘッド寸法(mm)110×40×40
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。周囲に人がいないことを十分に確認して作業を行なって下さい。作業中、本体に異常が認められた場合は直ちに作業を止めて下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする