LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66266709 品番OLIGHT5-CL 358AR
参考基準価格(税別)¥144,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。
・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)
・光量調整範囲は従来の100%〜50%から100%〜0%と大幅に広がりました。
・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。

仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298 質量(kg)3.3(レンズ重量除く) 消費電力(W)10+10 全高(mm)340 光源落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)358AR:100、40、40 特性作業距離:160倍 調光率(%)100〜10 入力電圧100V〜240V・50/60Hz・Aプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする