MIKI
MIKIの 大工道具
MIKIの ハッカー/シノー
MIKIの ハッカー/シノー本体
CRクロスハッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66267191
品番
CR16
参考基準価格(税別)
¥27,070
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
CRクロスハッカー
材質
ニッケルクロームメッキ仕上
全長(mm)
970
質量(kg)
2.75
径(Φmm)
鉄筋径:D16
注意
※使用方法 CRハッカーは、トンボ(反転)することや握り直しをせずに自在に効率のよい作業を保証します。