防災士監修 非常用簡易トイレセット 60回分 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5回分) 注文コード 66267446 品番 wc05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。
本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。
凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。
さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。
凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます
黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ
使い捨て手袋:直接触らず衛生的
使用期限:2040年5月

用途
法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として
社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に
自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に
セット内容凝固剤: 5個、黒色ポリ袋(汚物袋):5枚、使い捨て手袋: 5組(10枚) 材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン 質量(g)150 入数1セット(5回分) 使用期限2040/05/01
注意
※凝固剤は食べられません。誤飲の恐れがあるため、特に小さなお子様のいる環境では十分にご注意ください。
※凝固剤を目や口に入れないでください。
※凝固剤が皮膚に付着した場合は、流水で洗い流してください。異常を感じた場合は医師の診断を受けてください。
※凝固剤を便器に直接入れないでください。詰まりの原因となります。
※お子様の手の届かない場所に保管し、直射日光や高温多湿を避けてください。
※使用後は可燃ごみとして処理可能ですが、各自治体の廃棄区分に従って適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする