※使用例

レンジラック ロータイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66267610 品番KR-83 BK W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スマートなデザインで実用的なレンジラック、限られたスペースを有効活用。
レンジやトースターなども、まとめて収納できるので、効率よく食事の支度ができて便利です。
引き出して使えるスライド式収納棚には、炊飯器などの蓋つきの家電も置くことができます。
下棚には、食品のストックや重量のある鍋などをスッキリ収納できます。
ガタツキ防止のアジャスター付き
耐荷重:天板20kg, スライド棚8kg, 下棚10kg, 全体耐荷重38kg

用途
サイズ(約)
幅55×奥行40×高さ83cm
重量(約)
9.7kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(天板・棚板・底板)化粧繊維板
(アジャスター)樹脂
幅(cm)55
注意
※コンセントは2口の合計で1500W 以下でご使用ください。表示されたワット数を超えて使用しないでください。
※炊飯器やポットの湯気が棚板の裏にかからないようにご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする