※使用例
スマートなデザインで実用的なレンジラック、限られたスペースを有効活用。 レンジやトースターなども、まとめて収納できるので、効率よく食事の支度ができて便利です。 引き出して使えるスライド式収納棚には、炊飯器などの蓋つきの家電も置くことができます。 下棚には、食品のストックや重量のある鍋などをスッキリ収納できます。 ガタツキ防止のアジャスター付き 耐荷重:天板10kg, 棚板1枚20kg, スライド棚8kg, 下棚10kg, 全体耐荷重50kg