イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの エアコン洗浄部材
バッテリーエアコン洗浄機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66267681
品番
TA351BD
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。
孫の手ノズル採用で作業性も抜群。
15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品
バッテリー・充電器
サイズ
【噴霧ホース】Φ5mm×2.9m
タンク容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×250×550
最高圧力(MPa)
1
ノズル
孫の手ノズル
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
1.5
充電時間(分)
60
駆動方式
18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間
45〜200分
圧力調整機構
圧力無段階調整