曜日別特売
TA359DS 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO 66267690

噴霧器(乾電池式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード66267690品番TA359DS
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧力スイッチ付
ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。
人力で加圧するのが大変な方におすすめです。
2種類の噴口が付属
樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。
スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。

付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする