BCPB-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB トレンドサイン 66267707 BCPB-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB トレンドサイン 66267707 BCPB-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB トレンドサイン 66267707 BCPB-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB トレンドサイン 66267707 BCPB-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB トレンドサイン 66267707 BCPB-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB トレンドサイン 66267707

パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード66267707 品番BCPB-1
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

一人でも簡単に組立、分解が可能
分解して輸送・保管できるので省スペース
パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能
しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製
EPS製で軽量なので物流費を削減
太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属

用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに 質量(kg)12.8 材質(本体)EPS(発泡スチロール) 寸法(cm)カバー:102×102×107 材質(カバー)樹脂フィルム 内寸(cm)84×84×100 外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
注意
※積載重量は組み合わせて使用する木製パレット等によってご調整をお願いいたします
※積載物は均等に配置して下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

バイオクールパレット組立(組み立て式パレット付き保冷箱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする