用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
セット内容162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機
質量(kg)【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5
色ブラック
容量(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
間口(mm)481
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
特性【冷蔵庫】ファン式自動霜取り 2ドア冷蔵庫。コンパクトながら充実の収納力。【洗濯機】しっかり洗えて衣類にやさしい。最短洗濯時間約10分。洗濯・脱水容量:4.5kg。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。