家電3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック セット内容162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機 32型液晶テレビ 注文コード66267926 品番HW-K55E+32A30H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は色・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 セット内容162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機 32型液晶テレビ 質量(kg)【テレビ】3.9、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5 ブラック 容量(L)162(冷蔵室113/冷凍室49) 間口(mm)481 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テレビ】72.1×15.9×47.2、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88 特性【テレビ】ハイビジョン液晶テレビ。ダブルチューナー搭載。外付けHDD裏番組録画対応。【冷蔵庫】ファン式自動霜取り 2ドア冷蔵庫。コンパクトながら充実の収納力。【洗濯機】しっかり洗えて衣類にやさしい。最短洗濯時間約10分。洗濯・脱水容量:5.5kg。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする