ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束工具本体
全自動結束機 ハンディ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66267969
品番
AT2000CPKHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,737,800
販売価格(税別)
¥
3,398,000
バスケットに入れる
幅(mm)
86
全長(mm)
285
最大結束径(Φmm)
20
最小結束径(Φmm)
0.7
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80
商品説明動画
参考になった