ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 収縮チューブ
ヘララップ (工具付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
66268005
品番
HWPP30-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難燃
材質
ポリプロピレン
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
全長(m)
25
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
最大結束径(Φmm)
32
商品説明動画
参考になった