ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 編組チューブ
ヘラゲインセルフクロージング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
注文コード
66268014
品番
HEGPSC03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル(PET)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
全長(m)
300
グレード
標準
最大結束径(Φmm)
3.5