ヘラゲインセルフクロージング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード66268066 品番HEGPSC30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル(PET) 使用温度範囲(℃)-40〜+125 全長(m)25 グレード標準 最大結束径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする