HotaluX(ホタルクス)
非常用照明器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
40形埋込下面開放タイプ300mm幅
20形逆富士タイプ150mm幅
20形逆富士タイプ230mm幅
20形埋込下面開放タイプ190mm幅
40形トラフタイプ
40形逆富士タイプ150mm幅
40形両反射笠タイプ
40形逆富士タイプ230mm幅
20形埋込下面開放タイプ300mm幅
40形埋込下面開放タイプ300mm幅
光束(Lm)
3100
1580
760
1980
1940
770
3170
3100
1520
3960
3870
1540
5150
5040
6830
6680
明るさ(Lm)
3200クラス
1600クラス
800クラス
2000クラス
3200クラス
4000クラス
5200クラス
6900クラス
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66268067
品番
MZEB4129/32N21-N8
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)
用途
非常用照明器具
セット内容
一体型
タイプ
40形埋込下面開放タイプ300mm幅
定格電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
20.5
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
83
構成
器具本体:EBZ40-3029、ライトユニット等:DLU43221/N-N8
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.2
光束(Lm)
3100
明るさ(Lm)
3200クラス
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
関連資料:
(0.42MB)
取扱説明書:
(0.95MB)
(0.28MB)
注意
※壁面には使用できません。
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。