ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 編組チューブ
ヘラゲイン 難燃性
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
66268100
品番
HEGPETFRX03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難燃
材質
ポリエステル(PET)
色
黒地に識別用灰色糸
使用温度範囲(℃)
-50〜+150
全長(m)
200
グレード
【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
最大結束径(Φmm)
6
最小結束径(Φmm)
2