ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 編組チューブ
ヘラゲイン 難燃性
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
66268118
品番
HEGPETFRX09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難燃
材質
ポリエステル(PET)
色
黒地に識別用灰色糸
使用温度範囲(℃)
-50〜+150
全長(m)
100
グレード
【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
最大結束径(Φmm)
16
最小結束径(Φmm)
5