HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
非常用照明器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66268171
品番
MZWB4121/20N21-N8
参考基準価格(税別)
¥119,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)人感センサ付き
用途
非常用照明器具
消費電力(W)
15.5
定格電圧(V)
100〜242
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
83
構成
器具本体:WBZ4021、ライトユニット等:DLU42021/N-N8
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
129
光束(Lm)
2000
明るさ(Lm)
2000クラス
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.28MB)
取扱説明書:
(4.73MB)
(0.67MB)
注意
※誤検知防止のため、検知範囲を80%⇔100%に切り替え可能です。設定方法は取扱説明書をご確認ください。
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。