ゴム仕様
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
男女兼用センタープレスパンツ 脇ゴム仕様 /3Lサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66268207
品番
GL7026-3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
スーパーストレッチ:ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
3L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
87-94
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
114