ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ナイロンクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
66268224
品番
AB-4N-ETFE-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
幅(mm)
9.5
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-80〜+170
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
最大結束径(Φmm)
6
特性
耐熱・耐薬品・難燃