ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
ホルダークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
66268276
品番
HC1320FT4J-ETFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
幅(mm)
7.8
全長(mm)
50.5
色
青
使用温度範囲(℃)
-80〜+170
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
最大結束径(Φmm)
20
特性
耐熱、耐薬品、難燃
商品説明動画
参考になった