ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント 難燃性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66268319
品番
KR5G5-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
66ナイロン
幅(mm)
9.6
全長(mm)
15.1
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性
難燃