ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
メタルコンテントNクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66268364
品番
MCAB-2N-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
幅(mm)
9.5
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
商品説明動画
参考になった