ゴム仕様

男女兼用センタープレスパンツ 脇ゴム仕様 /6Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66268460 品番 GL7026-6
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質スーパーストレッチ:ポリエステル100% サンドベージュ サイズ6L 股下(cm)80 ウエスト(cm)105-122 股上(cm)29 ヒップ(cm)129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする