ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
アンカーマウント難燃性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
66268599
品番
CTAM1-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
66ナイロン
幅(mm)
10.2
全長(mm)
20.5
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜105
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
適合ビス
M4
特性
難燃