ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
ローヘッドタイ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
66268635
品番
LPT150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
標準
材質
66ナイロン
長さ(mm)
150
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40〜85
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最大結束径(Φmm)
36.0
特性
難燃
商品説明動画
参考になった