ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の その他結束バンド
スタッドボルトタイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
66268678
品番
T18RSBU-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
標準
材質
66ナイロン
長さ(mm)
110
色
乳白
使用温度範囲
-40〜+85
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最大結束径(Φmm)
22.0
特性
難燃
商品説明動画
参考になった