ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の リピートタイ
アウトレバーリピートタイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
66268705
品番
ORF300-S-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.7
全長(mm)
301
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最大結束径(Φmm)
82
最小結束径(Φmm)
20
ループ引張強度最小値(N[kgf])
135
特性
耐候、難燃
商品説明動画
参考になった